Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD9
Cod. Produttore
FD9
Cod. EAN
8016692123363

Informazioni di prodotto

GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg9+M16
La guarnizione piana CEFD9 è realizzata in gomma neoprene, rendendola ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Progettata specificamente per raccordi con filettatura metrica di 16 mm, questa guarnizione è perfetta per dimensioni di filettatura PG di 9 mm. La sua costruzione di alta qualità garantisce un'ottima tenuta, contribuendo a prevenire perdite e migliorare l'efficienza dei sistemi elettrici. Un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

13.9 mm

intensità

1.2 mm

adatto per dimensione filettatura PG

9

materiale

gomma

esecuzione

guarnizione anulare piatta

adatto per dimensione filettatura metrica

16

Produttore

GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG9+M