Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTV105-3M20Y
Cod. Produttore
TV105-3M20Y
Cod. EAN
0074983452439

Informazioni di prodotto

GuainaPVC fino a 105?(6.32mm),3AWG 300Vnera
The TV105-3M20Y PVC Non-Shrink Tubing provides insulation and protection for lead wires, wire harness assemblies, soldered joints and components in electrical and electronic equipment. All-purpose flexible, and non-shrinkable. Resistant to heat and moisture. Flammability: Meets UL 224 VW-1. Voltage rating: 300 V. Material: PVC. Continuous use temperature range: -4°F – 221°F (-20°C – 105°C). Nominal size: 3 AWG; 0.24" (6.32 mm) x 1000 ft. (304.8 mm) Color Black. 1 per package.

Produttore

GUAINAPVC FINO A 105 (6.32MM),3AWG