Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CLP127429
Cod. Produttore
127429
Cod. EAN
4010311009308

Informazioni di prodotto

Guaina Medio spess.barra+ades.SRH2/95-26/1m

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

colore

nero

esecuzione

a parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3.2 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-40 °C

diametro interno prima della retrazione

95 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Produttore

GUA.MED.ADE.BAR.SRH2/95-26/1000MM/B

€ 40,50 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info