Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Terminali /

Cod. Rexel
CLP127082
Cod. Produttore
127082
Cod. EAN
4010311001630

Informazioni di prodotto

Guaina termor.dispenserSB/19.1-9.5/giave/7m

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

colore

verde-giallo

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0.76 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

diametro interno prima della retrazione

19.1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Produttore

GUA.BAS.DISP.SB/19.1-9.5/GR.YE./7M