Prodotti /

Cod. Rexel
CLP126940
Cod. Produttore
126940
Cod. EAN
4010311031514

Informazioni di prodotto

Guaina termor.Bobina SR1F/51-25.4/nero
Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

colore

nero

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1.14 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25.4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Produttore

GUA.BAS.BOB.SR1F/51-25.4/BLACK