Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306195
Cod. Produttore
306195
Cod. EAN
8018367664898

Informazioni di prodotto

LED-Lineari apparecchio a incassati 3000K 16W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato / Scheda LED, incapsulata all\'interno di una guaina in tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado IP67. Inserita all\'interno del profilo estruso, con resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due livelli di IP67 / Resinatura trasparente nella parte inferiore, per garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella parte a vista, per garantire illuminazione omogenea senza punti / Regolatore di tensione resinato e integrato in ogni singolo prodotto, IP67, progettato per accettare tensioni di alimentazione, in corrente continua, tra 36V e 48V / Driver 48V da ordinarsi separatamente / Connettori IP67 idonei al cablaggio in cascata / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente

larghezza

19.3 mm

altezza/profondità

54.5

fattore di potenza

0.9

adatto per potenza lampada

14

altezza/profondità di inserimento

67.8

lunghezza di montaggio

981 mm

carico max.

3058 kg

lunghezza

1006 mm

calpestabile da veicoli

larghezza di montaggio

18.9 mm

prestazioni del sistema

16

flusso luminoso effettivo

181 lm

temperatura del colore

3000 K

numero di poli

4

sezione del conduttore

1

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

48 V

collegamento elettrico con sistema a innesto

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

grado di protezione (IP)

IP67

classe di protezione

III

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Produttore

GROOVE 17 R2000 14 830 S/EW GR11