Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306186
Cod. Produttore
306186
Cod. EAN
8018367664805

Informazioni di prodotto

LED-Lineari apparecchio a incassati 4000K 30W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato / Scheda LED, incapsulata all\'interno di una guaina in tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado IP67. Inserita all\'interno del profilo estruso, con resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due livelli di IP67 / Resinatura trasparente nella parte inferiore, per garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella parte a vista, per garantire illuminazione omogenea senza punti / Regolatore di tensione resinato e integrato in ogni singolo prodotto, IP67, progettato per accettare tensioni di alimentazione, in corrente continua, tra 36V e 48V / Driver 48V da ordinarsi separatamente / Connettori IP67 idonei al cablaggio in cascata / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente

collegamento elettrico con sistema a innesto

altezza/profondità di inserimento

67.8

lunghezza di montaggio

2000 mm

larghezza di montaggio

18.9 mm

fattore di potenza

0.9

larghezza

19.3 mm

altezza/profondità

54.5

carico max.

3058 kg

lunghezza

2000 mm

calpestabile da veicoli

numero di poli

4

sezione del conduttore

1

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

tensione nominale

48 V

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

30

adatto per potenza lampada

28

flusso luminoso effettivo

342 lm

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

Produttore

GROOVE 17 2000 28 840 S/EW GR11