Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGP310
Cod. Produttore
GP310
Cod. EAN
8017963012850

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza, collegamento cavo/cavo 95mm2, da pannello, colore beige
GPM.95/CC/FIX Morsetto di potenza, collegamento cavo/cavo 95mm2, da pannello, colore beige

corrente nominale In

320 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

108 mm

lunghezza

173 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 mm² 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 mm² 95 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

25 mm² 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 mm² 120 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

Produttore

GPM.95/CC/FIX MORSETTO PASSANTE