Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGP135
Cod. Produttore
GP135
Cod. EAN
8017963139151

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, con coperture, da pannello,.colore.beige
GPM.95/C/BB/FIX Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, con coperture, da pannello, colore beige

corrente nominale In

248 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

76 mm

lunghezza

176 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 mm² 95 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

Produttore

GPM.95/C/BB/FIX MORSETTO PASSANTE N