Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGP100GR
Cod. Produttore
GP100GR
Cod. EAN
8017963112314

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, da guida, colore grigio
GPM.95/BB/GR Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, da guida, colore grigio

corrente nominale In

320 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

81 mm

lunghezza

176 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 mm² 150 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

GPM.95/BB/GR MORSETTO PASSANTE