Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGP725
Cod. Produttore
GP725
Cod. EAN
8017963139182

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 240mm2, con coperture, da guida,.colore.beige
GPM.240/C/BB Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 240mm2, con coperture, da guida, colore beige

corrente nominale In

530 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

52 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

89 mm

lunghezza

250 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 mm² 240 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

Produttore

GPM.240/C/BB NO ATEX MORS.PASS.