Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
corrente nominale In
440 A
tensione di dimensionamento
1000 V
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
larghezza/dimensione modulare
42 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
76 mm
lunghezza
200 mm
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
35 mm²
temperatura d’esercizio
-40 °C
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a bullone
esecuzione collegamento elettrico 2
posizione di collegamento
laterale
tipo di montaggio
montaggio diretto
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te