Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGF400GR
Cod. Produttore
GF400GR
Cod. EAN
8017963045490

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 70mm2, fissaggio a pannello, colore grigio
GPA.70/FIX/GR Morsetto a vite 70mm2, fissaggio a pannello, colore grigio

corrente nominale In

192 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

20.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75 mm

lunghezza

102 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

GPA.70/FIX/GR MORSETTO PASSANTE