Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGF200
Cod. Produttore
GF200
Cod. EAN
8017963018661

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 150mm2, fissaggio a pannello, colore beige
GPA.150/FIX Morsetto a vite 150mm2, fissaggio a pannello, colore beige

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 mm² 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 mm² 150 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

50 mm² 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

50 mm² 185 mm²

corrente nominale In

309 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

31 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

94 mm

lunghezza

122 mm

colore

beige

Produttore

GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE