Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00008089
Cod. Produttore
00008089
Cod. EAN
8001132080894

Informazioni di prodotto

GP 50 TA M12 L

Ancoraggio per ponteggi GP Ø 50
Il golfare in acciaio forgiato Ø 50 mm, in abbinamento con l’ancorante meccanico o chimico

Materiali di supporto:

GP-TAM adatto per:

  • Calcestruzzo
  • Pietra naturale con struttura compatta


GP-FIP adatto per:

  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito


Vantaggi:
  • L’elevata capacità portante del golfare Ø 50 mm in acciaio forgiato a caldo incrementa la sicurezza del fissaggio del ponteggio.
  • Lo stelo esagonale del golfare è facilmente serrabile con chiave SW 22.
  • L’ancoraggio GP-TAM è costituito dal golfare Ø 50 mm, corpo espansore TA M, barra filettata, rondella e distanziale. Il golfare può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio.
  • L’ancoraggio GP-FIP è costituito dal golfare Ø 50 mm, barra filettata, rondella, bussola internamente filettata FIS E 15 x 85 M 12 e tassello a rete FIS H 20 x 85 K. Il golfare può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando lo stesso punto di fissaggio.


Applicazioni:
  • Ponteggi di facciata
  • Funi
  • Catene


Funzionamento:
  • Primo utilizzo: inserire l’ancoraggio per ponteggi GP-TAM nel foro e avvitare lo stelo esagonale del golfare fino alla completa espansione dell’ancoraggio. Per GP-FIP inserire il tassello a rete nel foro e iniettare la resina a partire dal fondo. L’inserimento a rotazione dell’ancoraggio provoca la fuoriuscita della resina attraverso la struttura a graticcio del tassello a rete.
  • Utilizzo successivo: per GP-TAM svitare il golfare e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l’ancoraggio per ponteggi GP-TAM è nuovamente pronto all’uso. Per GP-FIP svitare il golfare con barra filettata e riutilizzarli con una nuova bussola filettata interamente e un nuovo tassello a rete.
  • Non idoneo per altalene, amache, ecc.

Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 180;
  • Lunghezza utile - tfix - [mm]: 100;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 32;
  • Larghezza occhiolo: 74;
  • Spessore occhiolo: 12;
  • Ø occhiolo: 50;
  • Lunghezza occhiolo: 140;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 150;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132080894
  • Codice fischer: 8089

Produttore

Golfare in acciaio GP 50 TAM 12 L