Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY234477-TEC
Cod. Produttore
234477-TEC
Cod. EAN
8050040861330

Informazioni di prodotto

GLV 0470 - Giunto termorestringente.
Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 650 Sezione (mm2): 50-70

senza alogeni

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

termoretrazione

numero di conduttori

4

sezione nominale del conduttore

50 mm²

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

GLV 0470 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPO