Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY224477-TEC
Cod. Produttore
224477-TEC
Cod. EAN
8050040861255

Informazioni di prodotto

GLV 0316 - Giunto termorestringente.
Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 400 Sezione (mm2): 10-16

numero di conduttori

3

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

10 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

termoretrazione

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

GLV 0316 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPO