Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42673100
Cod. Produttore
42673100
Cod. EAN
8012952053364

Informazioni di prodotto

GLOBO RIGATO 1357 MAX 70 Ø320 S OPALE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GLOBO RIGATO 1357 MAX 70 320 S OPA