Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42562300
Cod. Produttore
42562300
Cod. EAN
8012952680812

Informazioni di prodotto

GLOBO 1300 Ø400 COGNAC

Documentazione tecnica

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GLOBO 1300 400 COGNAC