Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
superficie
zincato a caldo a immersione
materiale
acciaio
perforazione laterale
sezione utile
28116 mm²
lunghezza
3000 mm
larghezza
400 mm
altezza
100 mm
fissaggio dei pioli
cliccato
esecuzione del piolo
profilo forato
esecuzione del montante laterale
profilo (aperto)
interasse dei pioli
300 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te