Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8311532
Cod. Produttore
8311532
Cod. EAN
8009561568525

Informazioni di prodotto

GLO4-Passerella traversini 3M L200Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento rettilineo. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Zincato sendzimir

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

perforazione laterale

sezione utile

13876 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

fissaggio dei pioli

cliccato

esecuzione del piolo

profilo forato

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

Produttore

GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L200Z