Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362514
Cod. Produttore
8362514
Cod. EAN
8009561568969

Informazioni di prodotto

GLO4-Curva piana 90 R450 L400ZC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana raggio interno 445 mm. Larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

orizzontale

raggio interno

446.5 mm

esecuzione del piolo

profilo non forato

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

larghezza della scala portacavi

400 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

angolo

90°

Produttore

GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L400ZC