Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8261160
Cod. Produttore
8261160
Cod. EAN
8009561568518

Informazioni di prodotto

GLO4-Cop. rettilineo L=600 2m ZC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

superficie

zincato a caldo

larghezza parte superiore

600

spessore del materiale

1 mm

adatto per scala portacavi

lunghezza

2000 mm

Produttore

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 600 2M ZC