Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8211130
Cod. Produttore
8211130
Cod. EAN
8009561568426

Informazioni di prodotto

GLO4-Cop. rettilineo L=300 2m Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo. Larghezza 300 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

superficie

zincato a nastro

larghezza parte superiore

300

spessore del materiale

0.75 mm

adatto per scala portacavi

lunghezza

2000 mm

Produttore

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 300 2M Z