Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC312515
Cod. Produttore
C312515
Cod. EAN
8009561569317

Informazioni di prodotto

GLO4-Cop. Curva piana 90 R450 L500Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio curva piana larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

larghezza

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

piegatura (angolo)

90°

adatto per scala portacavi

angolo

90°

Produttore

GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L500Z