Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV51813
Cod. Produttore
MV51813
Cod. EAN
3660612226600

Informazioni di prodotto

GIUNZIONE AUTOMATICA COMPATTA - BFR 30-60 INOX 316L
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

esecuzione

connettore longitudinale

giunzione articolata orizzontale

tipo di connessione

connettore senza viti

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 200 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

60 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

GIUNZIONE COMPATTA BFR 30-60 50/200