Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV51110
Cod. Produttore
MV51110
Cod. EAN
3660612003102

Informazioni di prodotto

GIUNZIONE AUTOMATICA RAPIDA - BFR 30-60-110 - FINITURA Z275
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

esecuzione

connettore longitudinale

giunzione articolata orizzontale

tipo di connessione

connettore senza viti

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

110 mm

lunghezza

209 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

GIUNZIONE AUTOMATICA RAPIDA BFR Z27