Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83335
Cod. Produttore
R83335
Cod. EAN
8009561122352

Informazioni di prodotto

GIUNTI DI DERIVAZIONE-Serie S M16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunti di derivazione serie S; Filettatura ISO; M16x1,5

profondità

36 mm

lunghezza

86 mm

larghezza

49 mm

colore

grigio pietra

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M16