Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83736
Cod. Produttore
R83736
Cod. EAN
8009561123175

Informazioni di prodotto

GIUNTI DI DERIVAZIONE-Serie C M20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunti di derivazione serie C; Filettatura ISO; M20x1,5

larghezza

50 mm

lunghezza

115 mm

profondità

62 mm

colore

grigio pietra

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C M20