Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83003
Cod. Produttore
R83003
Cod. EAN
8009561121348

Informazioni di prodotto

GIUNTI DI DERIVAZIONE-Serie B G1/2'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G1/2

larghezza

50 mm

lunghezza

115 mm

profondità

46 mm

colore

grigio pietra

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G1/2