Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83103
Cod. Produttore
R83103
Cod. EAN
8009561121621

Informazioni di prodotto

GIUNTI DI DERIVAZIONE-Serie A G1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G1/2

larghezza

50 mm

profondità

46 mm

lunghezza

101 mm

colore

grigio pietra

Produttore

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G1/2