Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386871
Cod. Produttore
386871
Cod. EAN
8009561385658

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG7 RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG7

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di filettatura

PG

colore

Bianco

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

Produttore

GHIERE-NYLON PG7 RAL7035