Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386661
Cod. Produttore
386661
Cod. EAN
8009561385627

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG7 nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG7

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

materiale

plastica

colore

nero

tipo di filettatura

PG

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide