Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386561
Cod. Produttore
386561
Cod. EAN
8009561385580

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG7 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG7

antiurto

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

materiale

plastica

colore

grigio scuro

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

tipo di filettatura

PG