Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386880
Cod. Produttore
386880
Cod. EAN
8009561387393

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG48 RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG48

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

tipo di filettatura

PG

superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

GHIERE-NYLON PG48 RAL7035