Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386670
Cod. Produttore
386670
Cod. EAN
8009561387317

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG48 nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

tipo di filettatura

PG

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

nero

qualità del materiale

poliammide