Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386567
Cod. Produttore
386567
Cod. EAN
8009561386853

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG29 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG29

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

colore

grigio scuro

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

PG

Produttore

Ghiere-Nylon Pg29 Grigia

€ 0,4915 x 1 pz.
(pz.)
125 pz.
Q.tà consigliata info