Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386566
Cod. Produttore
386566
Cod. EAN
8009561386389

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG21 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG21

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

colore

grigio scuro

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

Produttore

Ghiere-Nylon Pg21 Grigia Bticino Spa

€ 0,3572 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info