Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386565
Cod. Produttore
386565
Cod. EAN
8009561387089

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG16 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG16

rinforzato con fibra di vetro

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio scuro

Produttore

Ghiere-Nylon Pg16 Grigia Bticino Spa

€ 0,2681 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info