Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386664
Cod. Produttore
386664
Cod. EAN
8009561386310

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG13,5 nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG13,5

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

materiale

plastica

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

tipo di filettatura

PG

Produttore

GHIERE-NYLON PG13,5 NERA

€ 0,2287 x 1 pz.