Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386564
Cod. Produttore
386564
Cod. EAN
8009561386273

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon PG13,5 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG13,5

antiurto

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

tipo di filettatura

PG

superficie

non trattato

colore

grigio scuro

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

Ghiere-Nylon Pg13,5 Grigia Bticino Spa

€ 0,2235 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info