Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386578
Cod. Produttore
386578
Cod. EAN
8009561386518

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon M63 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M63x1,5

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio scuro

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

Produttore

GHIERE-NYLON M63 GRIGIA