Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386577
Cod. Produttore
386577
Cod. EAN
8009561386488

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon M50 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M50x1,5

antiurto

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

colore

grigio scuro

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

Produttore

GHIERE-NYLON M50 GRIGIA