Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386883
Cod. Produttore
386883
Cod. EAN
8009561386211

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon M20 RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M20x1,5

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

Bianco

superficie

non trattato