Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386673
Cod. Produttore
386673
Cod. EAN
8009561386150

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon M20 nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M20x1,5

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

GHIERE-NYLON M20 NERA