Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386573
Cod. Produttore
386573
Cod. EAN
8009561386099

Informazioni di prodotto

GHIERE-Nylon M20 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M20x1,5

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio scuro

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

metrico

Produttore

GHIERE-NYLON M20 GRIGIA