Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386628
Cod. Produttore
386628
Cod. EAN
8009561462311

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate PG36

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG36

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

superficie

nichelato

Produttore

Ghiere-Metal Nichelate Pg36 Bticino Spa

€ 2,98 x 1 pz.
(pz.)