Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386637
Cod. Produttore
386637
Cod. EAN
8009561462656

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate M63

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M63x1.5

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

materiale

metallo

superficie

nichelato

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

ottone

Produttore

GHIERE-METAL NICHELATE M63