Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386611
Cod. Produttore
386611
Cod. EAN
8009561462748

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate G4"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG7

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

4 pollici

materiale

metallo

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

qualità del materiale

ottone

Produttore

GHIERE-METAL NICHELATE G4