Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386609
Cod. Produttore
386609
Cod. EAN
8009561462687

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate G2 1/2"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G2 1/2;

antiurto

senza alogeni

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 1/2 pollici

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale

metallo

Produttore

GHIERE-METAL NICHELATE G2 1/2